ナカダ産業
スポーツネット ゴルフ練習用ネット(GF-325W)
縦2.5m、横3.0m、高さ3.3mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができ、正面のネットは二重になっているためより力強く練習することが可能です。
また入口の上部には印がついております。
用途
フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。
周囲がネットでおおわれており、正面のネットは二重のためより安全に練習できます。
仕様
正面ネット二重張り
付属品
ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ
セット内容
正面(440T/60本)2枚、天井・側面(440T/36本)ネット1枚ずつ、32mm径メッキ角パイプ合計11本(3m3本、2.5m/3.3m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚
材質
ポリエチレン
色
グリーン
規格
正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本
寸法(m)
2.5×3.0×3.3
材質(フレーム)
32mm径メッキ角パイプ、フレーム:組み立て式(プレス付き)
目合い(mm)
25
内容量
1セット
注意
※個人宅への配送は致しかねます。
※強風時には倒れる可能性がございますのでご注意下さい。
※重量物のため、取り扱いにはご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44204240
GF325W
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
1
お送りできません