ナカダ産業
スポーツネット ゴルフ練習用ネット(GF-325K)
ゴルフ練習用だけでなく、防球、防鳥ネットとしても使用できます。
用途
ゴルフ練習用だけでなく、防球、防鳥ネットとしても使用できます。
仕様
標準
材質
ポリエチレン
色
グリーン
規格
正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本
寸法(m)
2.5×3.0×3.3
目合い(mm)
25
内容量
1枚
注意
※個人宅への配送は致しかねます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44204258
GF325K
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
1
お送りできません