ナカダ産業
スポーツネット ゴルフ練習用ネット(GF-321S)
縦1.5m、横2.5m、高さ2.8mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができます。
また入口の上部には印がついております。
用途
フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。
周囲がネットでおおわれているため安全に練習できます。
仕様
標準
付属品
ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ
セット内容
正面(440T/60本)・天井・側面(440T/36本)ネット1枚ずつ、25.4mm径メッキ角パイプ合計11本(2.5m3本、1.5m/2.8m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚
材質
ポリエチレン
色
グリーン
規格
正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本
寸法(m)
1.5×2.5×2.8
材質(フレーム)
25.4mm径メッキパイプ、フレーム組み立て式
目合い(mm)
25
内容量
1セット
注意
※個人宅への配送は致しかねます。
※強風時には倒れる可能性がございますのでご注意下さい。
※重量物のため、取り扱いにはご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44204267
GF321S
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
1
お送りできません