スポーツネット ゴルフ練習用ネット(GF-445AW)

スポーツネット ゴルフ練習用ネット(GF-445AW) - ナカダ産業

縦2.5m、横3.0m、高さ3.3mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができ、周囲のネットは二重になっているためより安全に練習することが可能です。
またネットの強度が上がっており、入口の上部には印がついております。

用途
フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。
周囲のネットが2重でおおわれているためより安全に練習できます。
仕様総二重張り付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープセット内容正面(440T/60本)・天井・側面(440T/44本)ネット2枚ずつ、32mm径メッキ角パイプ合計11本(3m3本、2.5m/3.3m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚材質ポリエチレングリーン規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本寸法(m)2.5×3.0×3.3材質(フレーム)32mm径メッキ角パイプ、フレーム:組み立て式(プレス付き)目合い(mm)25内容量1セット
注意
※個人宅への配送は致しかねます。
※強風時には倒れる可能性がございますのでご注意下さい。
※重量物のため、取り扱いにはご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44204328GF445AW
オープン
289,800
318,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥3,200/税込¥3,520
沖縄地方1¥6,000/税込¥6,600
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする