スポーツネット ゴルフ練習用ネット(GF-441K)

スポーツネット ゴルフ練習用ネット(GF-441K) - ナカダ産業

ゴルフ練習用だけでなく、防球、防鳥ネットとしても使用できます。

用途ゴルフ練習用だけでなく、防球、防鳥ネットとしても使用できます。材質ポリエチレングリーン仕様標準規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本寸法(m)1.5×2.5×2.8目合い(mm)25内容量1枚
注意
※個人宅への配送は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
目合い(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44204380GF441K1.5×2.5×2.825
オープン
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥3,200/税込¥3,520
沖縄地方1¥6,000/税込¥6,600
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする