スポーツネット トススクリーン(BT-445F)

スポーツネット トススクリーン(BT-445F) - ナカダ産業

縦、横2mの自立式の野球練習用のトスネットになります。
真ん中に穴が開いているためボールが散らばりずらくなっております。

用途野球ボールの投げ込みや打ち込みなどで使用できます。仕様フレーム付き付属品ネット、フレーム、取り付けロープセット内容ネット1枚、31.8mm径2m焼付塗装グリーンフレーム、4Φロープ30m付き材質ポリエチレングリーン規格440T/44本寸法(m)2.0×2.0材質(フレーム)31.8mm径焼付塗装グリーン、4Φロープ30m付き目合い(mm)37.5内容量1台
注意
※個人宅への配送は致しかねます。
※強風時には倒れる可能性がございますのでご注意下さい。
※重量物のため、取り扱いにはご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44204434BT445F
オープン
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥3,200/税込¥3,520
沖縄地方1¥6,000/税込¥6,600
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする