ナカダ産業
スポーツネット 間仕切スクリーン(BT-901F)
縦、横2mの野球練習用ネット。
硬式ボールにお勧めです。
また、間仕切りのため野球用だけでなく、防球ネットとして様々な用途で使用できます。
用途
野球練習用ネット。硬式ボールにお勧めです。
また、間仕切りのため野球用だけでなく、防球ネットとして様々な用途で使用できます。
仕様
フレーム付き
付属品
ネット、フレーム、取り付けロープ
セット内容
ネット(440T/90本)1枚、31.8mm径2m焼付塗装グリーンフレーム、4Φロープ30m付き
材質
ポリエチレン
色
グリーン
規格
440T/90本
寸法(m)
2.0×2.0
材質(フレーム)
31.8mm径焼付塗装グリーン、4Φロープ30m付き
目合い(mm)
37.5
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は致しかねます。
※強風時には倒れる可能性がございますのでご注意下さい。
※重量物のため、取り扱いにはご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44204450
BT901F
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
1
お送りできません