Boiteガレージ セパレーションボックス 2分別

Boiteガレージ セパレーションボックス 2分別 - ベストコBoiteガレージ セパレーションボックス 2分別 - ベストコBoiteガレージ セパレーションボックス 2分別 - ベストコBoiteガレージ セパレーションボックス 2分別 - ベストコBoiteガレージ セパレーションボックス 2分別 - ベストコBoiteガレージ セパレーションボックス 2分別 - ベストコBoiteガレージ セパレーションボックス 2分別 - ベストコBoiteガレージ セパレーションボックス 2分別 - ベストコ
(1件のレビュー)

屋外でゴミの一時保管ができる分別ペール
2分別が可能
ゴミの分別シールが付属されています
簡易キャスター付きで移動がラクラク(片側を持ち上げると移動可能)
キャスターは取り外し可能
鍵穴付き
袋フォルダー付き(2個)

材質ポリプロピレン寸法(mm)620×440×490容量(L)70内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44205344MA-4123ブラウン
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
44205360MA-4124カーキ
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
44205369MA-4125ブラック
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44205369
2024-12-15
用途: 商品ラベルの跡残りが過去最悪レベル!!
kp designサービス業

商品自体は素晴らしいです。
ただ!!商品の前面に大きく貼られたラベルが剥がそうとすると、めちゃめちゃ跡が残るやつでした!かなり大きなラベルなので、これ剥がすのに時間かかって何やってんだと思いました!ほんと、こういうのやめて欲しい!会社の商品開発の人は何を考えてるんだ?
以上不満です!

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする