曜日別特売

Boiteガレージ セパレーションボックス 3分別

Boiteガレージ セパレーションボックス 3分別 - ベストコ

屋外でゴミの一時保管ができる分別ペール
3分別が可能
ゴミの分別シールが付属されています
簡易キャスター付きで移動がラクラク(片側を持ち上げると移動可能)
キャスターは取り外し可能
鍵穴付き
袋フォルダー付き(3個)

材質ポリプロピレン寸法(mm)880×440×490容量(L)105内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44205387MA-4127カーキ
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
44205378MA-4126ブラウン
オープン
3,500
3,850(税込)
欠品中
44205396MA-4128ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする