曜日別特売

どこでも!フタ付やわらか収納ボックス

どこでも!フタ付やわらか収納ボックス - ベストコどこでも!フタ付やわらか収納ボックス - ベストコどこでも!フタ付やわらか収納ボックス - ベストコどこでも!フタ付やわらか収納ボックス - ベストコどこでも!フタ付やわらか収納ボックス - ベストコどこでも!フタ付やわらか収納ボックス - ベストコどこでも!フタ付やわらか収納ボックス - ベストコどこでも!フタ付やわらか収納ボックス - ベストコ

シンプルで使う場所を選ばないソフトな素材の収納ケース
両サイドに持ち手がついているので収納した際も取り出しやすい
フラットな形状の蓋付
蓋付なのでスタッキング可能
他のサイズと組み合わせてすっきり収納
重ねて使用する場合は2段目の重量の合計が4kg以内になるようにしてください

材質本体:ポリエチレン、フタ:ポリプロピレン耐荷重(kg)4内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44205405LD-473160×280×95クリアS
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
44205414LD-474160×280×195クリアM
オープン
699
769(税込)
8日以内出荷
44205430LD-475160×280×290クリアL
オープン
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
44205439LD-476160×280×95ホワイトS
オープン
559
615(税込)
当日出荷
44205484LD-481160×280×290ワームグレーL
オープン
899
989(税込)
12日以内出荷
44205448LD-477160×280×195ホワイトM
オープン
699
769(税込)
欠品中
44205457LD-478160×280×290ホワイトL
オープン
899
989(税込)
欠品中
44205466LD-479160×280×95ワームグレーS
オープン
559
615(税込)
欠品中
44205475LD-480160×280×195ワームグレーM
オープン
699
769(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする