曜日別特売

Boiteコンテナ

Boiteコンテナ - ベストコBoiteコンテナ - ベストコBoiteコンテナ - ベストコBoiteコンテナ - ベストコBoiteコンテナ - ベストコBoiteコンテナ - ベストコBoiteコンテナ - ベストコBoiteコンテナ - ベストコ

積み重ね可能
強度抜群!耐荷重約50kg
もち上げてもフタが開かない下方向開きストッパー
レジャー・DIYをはじめ、あらゆるものの収納・整理整頓に
コンパクトなサイズは防災グッズを入れて下駄箱などの下に置いたり、ロック機能付きだから持ち運び時にフタが外れにくくお子様でも安心してお使いいただけます。
インテリアにも馴染みやすいカラー展開

スタッキング耐荷重(kg)50フタありコンテナ種類ベタ目内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44205500MA-4000264×380×155ブラウン
オープン
649
714(税込)
当日出荷
44205509MA-4001264×380×155カーキ
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
44205518MA-4002264×380×155ブラック
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
44205527MA-4003264×380×230ブラウン
オープン
819
901(税込)
9日以内出荷
44205536MA-4004264×380×230カーキ
オープン
819
901(税込)
当日出荷
44205554MA-4006383×551×186ブラウン
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
44205570MA-4007383×551×186カーキ
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
44205579MA-4008383×551×186ブラック
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
44205588MA-4009383×551×313ブラウン
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
44205597MA-4010383×551×313カーキ
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
44205606MA-4011383×551×313ブラック
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
44205545MA-4005264×380×230ブラック
オープン
819
901(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする