曜日別特売

防水防寒カーゴパンツ

防水防寒カーゴパンツ - G.G防水防寒カーゴパンツ - G.G防水防寒カーゴパンツ - G.G防水防寒カーゴパンツ - G.G防水防寒カーゴパンツ - G.G防水防寒カーゴパンツ - G.G防水防寒カーゴパンツ - G.G防水防寒カーゴパンツ - G.G

縦横ストレッチ生地使用
冷気の侵入を防ぐ防風性素材
多少の雨・水をはじく
反射ロゴプリントによる高視認性
雨、水の侵入を防ぐ防水仕様

用途防寒セット内容服のみ種別カーゴパンツブラック混率(%)表:ナイロン85、ポリウレタン15、表:ポリエステル100(フリース/タフタ)、中綿:ポリエステル100股下(cm)78機能ストレッチ性、防風性、防水性、防寒性内容量1本
全7種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
442064460284-08S70~7634
13,700
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
442064550284-08M76~8235.5
13,700
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
442064640284-08L82~8837
13,700
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
442064800284-08LL88~9538.5
13,700
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
442064890284-083L95~10541
14,100
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
442064980284-084L105~11543.5
14,200
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
442065070284-086L120~13047.25
15,400
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする