G.G
EFベスト
フルハーネス対応
軽量ナイロン生地を使用したストレスフリーな着心地
裏側にチタンコーティングの遮熱生地を使用し、-7.6℃の遮熱を実現
高い紫外線カット率で日焼け防止
用途
EFウェア
セット内容
服のみ
種別
ベスト
混率(%)
ナイロン100
機能
軽量、遮熱、紫外線カット
内容量
1枚
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44206656
0309-06
ブラック
S
110
41
61
オープン
取扱い終了
返品不可
44206665
0309-06
ブラック
M
113
43
63
オープン
取扱い終了
返品不可
44206674
0309-06
ブラック
L
116
45
66
オープン
取扱い終了
返品不可
44206690
0309-06
ブラック
LL
120
47
68
オープン
取扱い終了
返品不可
44206699
0309-06
ブラック
3L
125
50
70
オープン
取扱い終了
返品不可
44206708
0309-06
ブラック
4L
130
53
72
オープン
取扱い終了
返品不可
44206717
0309-06
ブラック
6L
140
59
72
オープン
取扱い終了
返品不可
44206726
0309-06
カーキ
S
110
41
61
オープン
取扱い終了
返品不可
44206735
0309-06
カーキ
M
113
43
63
オープン
取扱い終了
返品不可
44206744
0309-06
カーキ
L
116
45
66
オープン
取扱い終了
返品不可
44206760
0309-06
カーキ
LL
120
47
68
オープン
取扱い終了
返品不可
44206769
0309-06
カーキ
3L
125
50
70
オープン
取扱い終了
返品不可
44206778
0309-06
カーキ
4L
130
53
72
オープン
取扱い終了
返品不可
44206787
0309-06
カーキ
6L
140
59
72
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください