曜日別特売

EF用半袖ブルゾン

EF用半袖ブルゾン - G.GEF用半袖ブルゾン - G.GEF用半袖ブルゾン - G.GEF用半袖ブルゾン - G.GEF用半袖ブルゾン - G.GEF用半袖ブルゾン - G.GEF用半袖ブルゾン - G.GEF用半袖ブルゾン - G.G

軽量ナイロン生地を使用したストレスフリーな着心地
裏側にチタンコーティングの遮熱生地を使用し、-7.6℃の遮熱を実現
高い紫外線カット率で日焼け防止
ハーフパンツとのセットアップでの着用で涼しさ2倍(0129-07)

用途EFウェアセット内容服のみ種別半袖ブルゾン混率(%)ナイロン100機能軽量、遮熱、紫外線カット内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
442067960129-01ネイビーS1104123.5
オープン
5,590
6,149(税込)
5日以内出荷
返品不可
442068050129-01ネイビーM1134324.5
オープン
5,590
6,149(税込)
5日以内出荷
返品不可
442068390129-01ネイビー3L1255025.5
オープン
5,890
6,479(税込)
10日以内出荷
返品不可
442068750129-01ブラックM1134324.5
オープン
5,590
6,149(税込)
5日以内出荷
返品不可
442069360129-01シルバーグレーS1104123.5
オープン
5,590
6,149(税込)
5日以内出荷
返品不可
442069450129-01シルバーグレーM1134324.5
オープン
5,590
6,149(税込)
5日以内出荷
返品不可
442069540129-01シルバーグレーL1164524.5
オープン
5,590
6,149(税込)
5日以内出荷
返品不可
442069700129-01シルバーグレーLL1204725.5
オープン
5,590
6,149(税込)
5日以内出荷
返品不可
442070060129-01アーミーS1104123.5
オープン
5,590
6,149(税込)
5日以内出荷
返品不可
442069090129-01ブラック3L1255025.5
オープン
5,890
6,479(税込)
取扱停止中
返品不可
442069790129-01シルバーグレー3L1255025.5
オープン
5,890
6,479(税込)
取扱停止中
返品不可
442068140129-01ネイビーL1164524.5
オープン
取扱い終了
返品不可
442068300129-01ネイビーLL1204725.5
オープン
取扱い終了
返品不可
442068480129-01ネイビー4L1305326.5
オープン
取扱い終了
返品不可
442068570129-01ネイビー6L1405926.5
オープン
取扱い終了
返品不可
442068660129-01ブラックS1104123.5
オープン
取扱い終了
返品不可
442068840129-01ブラックL1164524.5
オープン
取扱い終了
返品不可
442069000129-01ブラックLL1204725.5
オープン
取扱い終了
返品不可
442069180129-01ブラック4L1305326.5
オープン
取扱い終了
返品不可
442069270129-01ブラック6L1405926.5
オープン
取扱い終了
返品不可
442069880129-01シルバーグレー4L1305326.5
オープン
取扱い終了
返品不可
442069970129-01シルバーグレー6L1405926.5
オープン
取扱い終了
返品不可
442070150129-01アーミーM1134324.5
オープン
取扱い終了
返品不可
442070240129-01アーミーL1164524.5
オープン
取扱い終了
返品不可
442070400129-01アーミーLL1204725.5
オープン
取扱い終了
返品不可
442070490129-01アーミー3L1255025.5
オープン
取扱い終了
返品不可
442070580129-01アーミー4L1305326.5
オープン
取扱い終了
返品不可
442070670129-01アーミー6L1405926.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする