曜日別特売

EF用長袖ブルゾン

EF用長袖ブルゾン - 桑和EF用長袖ブルゾン - 桑和EF用長袖ブルゾン - 桑和EF用長袖ブルゾン - 桑和EF用長袖ブルゾン - 桑和EF用長袖ブルゾン - 桑和EF用長袖ブルゾン - 桑和EF用長袖ブルゾン - 桑和

運転などの動作を妨げないサイドファン仕様
フルハーネス対応
軽量ポリエステル生地を使用したストレスフリーな着心地
裏側にシルバーコーティングの遮熱生地を使用し、-7.8℃の遮熱を実現
高い紫外線カット率で日焼け防止
ハーフパンツとのセットアップでの着用で涼しさ2倍(0129-07)
収納可能なフック掛けループ

用途EFウェアセット内容服のみ種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル100機能軽量、遮熱、紫外線カット内容量1枚
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
442074178349-00ネイビーS1104357
オープン
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
442074268349-00ネイビーM1134559
オープン
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
442074358349-00ネイビーL1164761
オープン
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
442074448349-00ネイビーLL1204963
オープン
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
442074608349-00ネイビー3L1255264
オープン
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
442074698349-00ネイビー4L1305564
オープン
6,390
7,029(税込)
3日以内出荷
返品不可
442074788349-00ネイビー6L1406165
オープン
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
442074878349-00ブルーS1104357
オープン
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
442074968349-00ブルーM1134559
オープン
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
442075058349-00ブルーL1164761
オープン
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
442075148349-00ブルーLL1204963
オープン
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
442075308349-00ブルー3L1255264
オープン
5,990
6,589(税込)
10日以内出荷
返品不可
442075398349-00ブルー4L1305564
オープン
6,390
7,029(税込)
3日以内出荷
返品不可
442075488349-00ブルー6L1406165
オープン
6,990
7,689(税込)
10日以内出荷
返品不可
442075578349-00シルバーグレーS1104357
オープン
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
442075668349-00シルバーグレーM1134559
オープン
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
442075758349-00シルバーグレーL1164761
オープン
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
442075848349-00シルバーグレーLL1204963
オープン
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
442076008349-00シルバーグレー3L1255264
オープン
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
442076098349-00シルバーグレー4L1305564
オープン
6,390
7,029(税込)
3日以内出荷
返品不可
442076188349-00シルバーグレー6L1406165
オープン
6,990
7,689(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする