曜日別特売

振動軽減手袋

振動軽減手袋 - 天牛(富士手袋工業)振動軽減手袋 - 天牛(富士手袋工業)振動軽減手袋 - 天牛(富士手袋工業)振動軽減手袋 - 天牛(富士手袋工業)振動軽減手袋 - 天牛(富士手袋工業)振動軽減手袋 - 天牛(富士手袋工業)振動軽減手袋 - 天牛(富士手袋工業)
(2件のレビュー)

柔らかく、摩擦にも強い。
吸汗・速乾性にも優れます。
振動を軽減するスポンジを内層。
フック掛けに便利なループ付き。
洗って繰り返し使用できます。(乾燥機や強く絞るのは避けて下さい。)

用途土木建築・鉄工・振動のともなう作業・梱包・運輸・農作業・バイク・DIY等あらゆる作業に最適です。材質(手首)ゴム/マジックグレー入数(双)1機能柔軟性・耐摩耗性・吸汗速乾性材質(甲)ポリエステル/ネオプレンゴム材質(掌側)スポンジ内層人工皮革(マイクロファイバー)内容量1双
注意
※マイナーチェンジ後、カラビナが無くなり、代わりにループが付けられました。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
442082050025M8323.57.520
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
442082140025L9325821
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
442082300025LL9925.58.522
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-17
用途: 草刈りモア、バリカン等の作業
建設業・工事業

とても使い易く、動き易いので作業していてスリムな感じです。機械からの振動も軽減されます。

対象商品 : 44208205
2024-06-09
用途: エンジン草刈機使用時
農・林・水産業

商品到着後まず左手に装着すると、手にフィットして良い感じ。続いて右手に装着すると「あれっ? なんか違う。」手袋の手掌(手のひら)面と手背面との縫い合わせが悪いのか、小指部分と人指し指部分が少しねじれていて着け心地が悪く、違和感がある。個別の縫製によるものと思うが、左手が良かっただけに惜しい。使用することで慣れれば良いのだが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする