曜日別特売

色調プレート NTフィルター葵

色調プレート NTフィルター葵 - NT色調プレート NTフィルター葵 - NT

通常の溶接遮光プレートに重ねて使用することにより手軽に青色の視界を再現できます。

用途溶接遮光プレート用色調プレート寸法(mm)50×105赤外線遮断率(%)0.47内容量1枚
注意
※単体での溶接、溶断作業は出来ません。必ず溶接用遮光プレートと併用をお願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
番手
紫外線遮断率(%)
可視光線遮断率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44208354AO-110.00950.7
1,000
849
934(税込)
当日出荷
44208370AO-220.00990.95
1,000
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

豆知識「遮光保護具の使用標準表」
https://www.monotaro.com/note/cocomite/585/
2024-03-19

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする