SMC
ZSE20A(F) Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空·連成圧用
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New]
20A Seriesに微圧レンジを追加 [New]
設定項目の見える化
簡単3ステップ設定
簡単画面切替
ディレー時間:最速1.5ms以下
配管
ワンタッチ管継手Φ4mm(ストレートタイプ)
表示単位
SI単位固定
出力仕様
NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
定格圧力範囲(kPa)
-100~100
適合流体
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電流
25mA以下
オーダーメイド仕様
コネクタ付リード線 端子カバー対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44208564
ZSE20AF-R-M-C4H-JA1-X531
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください