セルヴァン
ひざを支えるシルク混サポーター
テーピングラインでしっかりサポート!優しい肌あたりのシルク混ひざサポーター
用途
切り替え編みのテーピングラインでひざをしっかりとサポートします。ひざ裏とひざ頭はメッシュ編みになっているので通気性がよくムレにくいです。伸縮性のよいニットタイプ。
材質
ナイロン、絹、その他
色
アイボリー
左右区別
左右兼用
ひざ周り(cm)
25~45
性別
男女兼用
内容量
1枚(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44208756
046565100
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください