セルヴァン
楽に歩ける足うらフットサポーター
足うらのバランスをサポートして楽に歩けるフットサポーター!
用途
足うらクッションが歩行時にかかる衝撃を吸収するので、ひざや腰の負担を軽減しながら歩けます。足の中央部を締めることで横アーチを作り、浮き指の対策にもおすすめです。
材質
本体部分:ナイロン/ポリウレタン、パッド部分:中材/発泡ラテックス
色
ベージュ
寸法(cm)
22~25.5
内容量
1枚(1足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44208808
044632000
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください