プラス[家具]
昇降式リハビリテーブル
1人用で高さ調整が簡単にできるので車椅子から立位まで幅広く使用できるテーブルまた、傾斜角度を自由に調節できるので作業しやすい
用途
コンパクトな1人用ハイローテーブル
材質
支柱/鋼板(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
30、32
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
880×570×660~835
機能
落下防止バー付、ストッパー付キャスター(固定キャスター2輪)
色(天板)
木目
傾斜角度(°)
0~63
昇降方式
ガススプリング式
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44209167
SOT-810M
¥
233,500
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません