プラス[家具]
昇降式リハビリテーブル
1人用で高さ調整が簡単にできるので車椅子から立位まで幅広く使用できるテーブル
用途
コンパクトな1人用ハイローテーブル
材質
支柱/鋼板(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
25、27
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
880×570×645~825
機能
ストッパー付キャスター(固定キャスター2輪)
色(天板)
木目
昇降方式
ガススプリング式
内容量
1台
注意
※個人のお客様への販売は不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44209185
SOT-800M
¥
174,500
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません