プラス[家具]
昇降式リハビリテーブル
1人用で高さ調整が簡単にできるので車椅子から立位まで幅広く使用できるテーブル。また、傾斜角度を自由に調節できるので作業しやすい。ベッドでも使用が可能。
用途
コンパクトな1人用ハイローテーブル
材質
支柱/鋼板(メラミン焼付塗装)、天板/メラミン化粧天板
質量(g)
32
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1200×570×678 ~ 853
機能
落下防止バー付、ストッパー付キャスター(4輪)
キャスター径(Φmm)
75
色(天板)
木目
傾斜角度(°)
0~63
昇降方式
ガススプリング式
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44209194
SOT-1210M
¥
281,500
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません