酒井医療
モービィZ
どこでも多様な筋力評価化ができる軽量&コンパクトサイズ。
高精度なプッシュセンサーライプのハンドヘルドダイナモメーターで反発する筋力を正確に測定できる。
用途
手で持って筋力を測定する
セット内容
表示部、プッシュセンサー、緩衝用パッド、ストラップ、ニッケル水素電池(単4形)1本、充電用USB
材質
ケーブル、USB-ACアダプター
質量(g)
約240(表示部+プッシュセンサー)※充電池含む
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
90×48×32
精度
±2%RO以内
表示
N(ニュートン)・kgf(キログラムフォース)・lbf(ポンドフォース)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44209237
MT-201
¥
160,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません