酒井医療
手指用ゴニオメーター
手指などの小さい関節専用ゴニオメーター。簡易評価に便利。底面に6.5cmのメジャー付き。
用途
手指などの小さい関節用
材質
プラスチック
寸法(mm)
105
測定範囲
-30°~120°
質量(g)
25
目盛ピッチ(°)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44209255
SPR-627
¥
3,900
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください