曜日別特売

プルセンサー

プルセンサー - 酒井医療

150kgfまで測定可能。牽引法で測定できるので、再現性の高い評価が可能。ベルトで固定するため、プッシュ式では計測しにくい評価が簡単に行える。

用途モービィに固定して使用(モービィオプション品)セット内容プルセンサー、ベルト2本、パッド1個測定範囲150kgf以下質量(g)約147(ベルト部除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形/114×48×21、ベルト/1000×24(バックル部除く)精度±2%RO以内内容量1個
注意
※150Kgfまで測定可能
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44209316MT-250
78,000
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする