酒井医療
ピンチセンサー
0.1Kgf単位でのピンチ力を表示可能
用途
モービィに接続して使用(モービィオプション品)
測定範囲
最大/30kgf以下
質量(g)
160
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
外形/115×45×17
精度
±2%RO以内
内容量
1個
注意
※最大30Kgf以下の測定
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44209325
MT-240
¥
79,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください