酒井医療
収納ケース
モービィZシリーズをコンパクトに収納するケース。
用途
モービィ専用ケース(モービィオプション品)
材質
カバー/高密度ポリエチレン、スポンジ/ポリウレタン
質量(g)
約900
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
外形/350×260×90
耐荷重
5kg
収納寸法(L×W×H)(mm)
340×180×70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44209359
MST-10
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください