酒井医療
マイクロリカバリーパッチ
水を数滴垂らすことで微弱電流を発生させられるパッチ。痛みのある局所のケアに。剥がれにくい粘着力で長時間使用可能。
用途
痛みのある局所に貼って使用する
仕様
放出電流量:最大500μA
セット内容
パッチ20枚、ミニボトル1個
寸法(mm)
直径30 ±5%
使用時間
72時間(3日間)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:届出番号11B1X10028MR0001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※3日間使用可能
※放出電流を安定させるために、定期的にパッチの表面を水で濡らしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44209368
MCRP
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください