フレックスバー

フレックスバー - 酒井医療フレックスバー - 酒井医療フレックスバー - 酒井医療フレックスバー - 酒井医療

「曲げる」「振る」「ねじる」ことで握力や上半身の筋力強化や関節の可動域を広げるためのエクササイズに。

用途上半身の筋力強化や関節の可動域を広げるためのエクササイズに使用内容量1個
注意
※天然ゴムを使用
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
抵抗
強度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44209377HGN-26107約Φ35×約300L黄色約290(Uの字に曲げた時)約2.5kg極弱
3,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
44209386HGN-26102約Φ50×約300L青色約540(Uの字に曲げた時)約11kg
5,900
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
44209395HGN-26101約Φ45×約300L緑色約460(Uの字に曲げた時)約7kg
4,900
4,698
5,168(税込)
当日出荷
44209404HGN-26100約Φ38×約300L赤色約320(Uの字に曲げた時)約4.5kg
3,900
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする