酒井医療
セラバンド ハンドエクササイザーXL
ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途
指先の握力強化
材質
ポリウレタン
色
緑色
質量(g)
約70
寸法(cm)
Φ5×7.6
抵抗
(50%圧縮時)約2.3kg
強度
中
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44209456
HGN-26043
¥
4,200
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください