酒井医療
セラバンド ハンドエクササイザー
ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途
指先の握力強化
材質
ポリウレタン
質量(g)
約50
寸法(cm)
Φ5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
抵抗
強度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44209490
HGN-26030
赤色
(50%圧縮時)約1.4kg
弱
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44209499
HGN-26020
黄色
(50%圧縮時)約0.7kg
極弱
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください