酒井医療
ソフトウエイトボール
柔らかくつかみやすいボールなのでハンドグリップトレーニングに最適
用途
片手で持って使用するハンドグリップトレーニングに使用
材質
表面/PVCビニール、充填物/スチール
寸法(cm)
Φ11.5
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44209508
HGN-25861
3
黒色
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44209517
HGN-25851
2.5
青色
¥
7,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44209526
HGN-25841
2
緑色
¥
6,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44209535
HGN-25831
1.5
赤色
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44209544
HGN-25821
1
黄色
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44209560
HGN-25811
0.5
ベージュ
¥
4,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください