曜日別特売

エアレックスマット コロネラ

エアレックスマット コロネラ - 酒井医療

世界中で採用されているスイス製AIREXマット。
細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造ですので、薄くても弾力があり身体におよぶ衝撃を最小限に抑えます。体温を保持し、床面の冷たさを伝えません。
柔らかすぎず硬すぎず、理想的な弾力を実現。

用途トレーニングなどに使用材質PVC質量(kg)約2.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約1850×600×15パターン両面波形パターン内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44209770AMF-320Rレッド
25,000
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
44209779AMF-320Bブルー
25,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする