曜日別特売

エルヴェールペーパータオル エコスマート小判 シングル200枚

エルヴェールペーパータオル エコスマート小判 シングル200枚 - エリエールエルヴェールペーパータオル エコスマート小判 シングル200枚 - エリエールエルヴェールペーパータオル エコスマート小判 シングル200枚 - エリエール
(1件のレビュー)

古紙を使用した環境にやさしいペーパータオルです。
経済的な小判サイズ。
フィルム包装タイプ。

寸法(mm)64×210×85質量(g)216シリーズエルヴェール枚数8400シートサイズ(mm)170×210内容量1ケース(200枚×42パック)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4420897521000698
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44208975
2024-08-28
用途: 手洗い時のタオル替わりに使用しています。
サービス業

外袋が変わり開けやすく使いやすくなりました。
ペーパーは直ぐにべたべたになるので枚数を使います。もう少し吸水性が有るといいかなあ?とは思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする