曜日別特売

エルヴェール トイレットティシュー シングル 6R(芯なし)

エルヴェール トイレットティシュー シングル 6R(芯なし) - エリエールエルヴェール トイレットティシュー シングル 6R(芯なし) - エリエールエルヴェール トイレットティシュー シングル 6R(芯なし) - エリエールエルヴェール トイレットティシュー シングル 6R(芯なし) - エリエールエルヴェール トイレットティシュー シングル 6R(芯なし) - エリエールエルヴェール トイレットティシュー シングル 6R(芯なし) - エリエール
(8件のレビュー)

古紙を使用したエコノミータイプ。
芯なしタイプでゴミの削減。
交換の手間を軽減する200m巻のスーパーロング。

種別芯なしタイプシングルシリーズエルヴェール巻芯径(Φmm)33ロール幅(mm)107ミシン目内容量1パック(6ロール)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4420898421000693321×233×1172064200
オープン
769
846(税込)
当日出荷
4420900021000745321×225×1131756170
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44209000
2024-11-28
用途: トイレ
株式会社美磨

紙質は良くも悪くも無いですが、補充回数が少なくなるので楽です。

1が参考にしています
2025-02-25
用途: 施設のトイレ
一般社団法人都城市スポーツコミッションサービス業

利用者が多い時でも、ペーパーの巻が長いので交換の頻度が少なくなりました。

対象商品 : 44208984
2024-09-15
用途: 自宅用
合同会社庄司商事運輸・通信業

高速道路のパーキングエリアで使われている物のように芯まで使ってそのまま流せるのが、ゴミ削減でいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 44208984
2024-06-14
用途: 日常生活に使用しています
サービス業

シングルで一巻きも200mと長く便利で、取り替えるのも少なく長持ちするので助かっています。
最後まで使えるのが気に入っています。
大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 44208984
2024-06-21
用途: トイレットペーパーとして使用する
笠原製麺所

とにかく200メートルと長いのが気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 44208984
2024-04-23
用途: 家庭用
医療・福祉・介護関連業

いろいろなメーカーで1巻のメーター数が長いものを比べると、この商品はコスパが良いと思いました。交換時期も頻繁ではないですし、気にいっています。

1が参考にしています
対象商品 : 44208984
2023-12-02
用途: トイレで

これまで買っていたエリヴェールの200m巻が取り扱い中止になったので、こっちを買ってみたら全く同じ商品のようでした。品質もよく、使いやすいです。

対象商品 : 44208984
2023-09-27
用途: 日常的に

とにかくもちがいいので交換頻度が減っていいです。
使い心地は流行りのふわふわ感はないですが硬すぎることもありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする