MAG無線LAN置掛両用時計 セットレス

MAG無線LAN置掛両用時計 セットレス - MAG(ノア精密)MAG無線LAN置掛両用時計 セットレス - MAG(ノア精密)MAG無線LAN置掛両用時計 セットレス - MAG(ノア精密)MAG無線LAN置掛両用時計 セットレス - MAG(ノア精密)MAG無線LAN置掛両用時計 セットレス - MAG(ノア精密)MAG無線LAN置掛両用時計 セットレス - MAG(ノア精密)MAG無線LAN置掛両用時計 セットレス - MAG(ノア精密)

無線LANと同期で時刻を表示できるデジタル時計です。無線のインターネット環境があればネットワーク(NTP)の時刻・カレンダー情報を同期できます。
USB(Type-C)給電で電池切れの不安がありません。温湿度表示付きなのでPCデスクのそばに置いてご使用いただければ、環境管理の目安をいつも意識できますね。

付属品取扱説明書、保証書、USBケーブル(Type-C)材質プラスチックホワイト質量(g)290タイプ置き掛け両用電源USB給電、補助電池:コイン型リチウム電池CR2032(別売り)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高さ125×幅182×奥行26表示方式デジタル機能無線LAN時計、カレンダー表示、温度表示(-10~+50℃)、湿度表示(20~95%RH)、12/24時間表示切替湿度計セキュリティWPA/WPA2(WPA3非対応)RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHz(5GHz非対応)温度計内容量1台
注意
※ACアダプターは付属していません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44209009W-787 WH
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

「MAG無線LAN置き掛け両用時計セットレス」《設定手順編》Android版
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする