MAG電波自動点灯掛時計 灯(トモル)

MAG電波自動点灯掛時計 灯(トモル) - MAG(ノア精密)MAG電波自動点灯掛時計 灯(トモル) - MAG(ノア精密)MAG電波自動点灯掛時計 灯(トモル) - MAG(ノア精密)MAG電波自動点灯掛時計 灯(トモル) - MAG(ノア精密)MAG電波自動点灯掛時計 灯(トモル) - MAG(ノア精密)

暗い場所ではライトが点灯。時刻の見やすい電波時計です。
時刻を自動で修正する電波時計。光の明暗センサーが感知して暗くなるとライトが点灯します。秒単位での時刻が読みやすいステップ秒針は夜間は秒針が停止するので、コチコチ音を気にせずお休みいただけます。

仕様ステップ秒針材質プラスチック・ガラス質量(g)720表示方式アナログ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)328×328×69機能電波時計、夜間秒針停止機能(午後10時~午前6時)、ライト自動点灯(センサー式)電池単3アルカリ乾電池×1、単2アルカリ乾電池×2RoHS指令(10物質対応)対応電波時計夜間秒針停止ライト機能内容量1台
注意
※電池別売り
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44209045W-791 N-Z
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【夜間に光る時計】暗い場所でライトが点灯し続ける時計:MAG(マグ)電波自動点灯掛け時計灯(トモル)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする