曜日別特売

MAG電波目覚まし時計 ファルマン

MAG電波目覚まし時計 ファルマン - MAG(ノア精密)MAG電波目覚まし時計 ファルマン - MAG(ノア精密)MAG電波目覚まし時計 ファルマン - MAG(ノア精密)MAG電波目覚まし時計 ファルマン - MAG(ノア精密)
(1件のレビュー)

手のひらサイズのコンパクトな電波時計です。デスク周りや書斎にもおすすめ。ライト付きだから寝室など暗い場所でも便利です。
時刻、カレンダーを自動修正する電波時計だからいつでも正確な時刻を確認できます。
熱中症対策など快適な室内の環境づくりに便利な温度表示付き。

材質プラスチック質量(g)110表示方式デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×88×42機能電波時計、電子音アラーム、スヌーズ、タッチセンサー式ライト、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+59.9℃)、電波受信状況常時、12/24表示切替電池単4アルカリ乾電池×2RoHS指令(10物質対応)対応アラーム電波時計温度計内容量1台
注意
※電池別売り
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44209054T-776 BK-Z
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-15
用途: 目覚まし時計として
不動産業

いろいろな機能があり良いと思うが、実際の目覚まし時計として使うとバックライトが眩しく夜の時間を見ることが出来ない。開発した人は実際に使った事があるのかー疑問に思う

1が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに申し伝え今後の商品の改善を検討いただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする