(3件のレビュー)

ご家庭にもオフィスにも使える視認性に優れたベーシックなデザインの掛け時計です。電波時計で時刻を自動的に修正して正確な時を刻みます。
ステップ秒針でコチコチと秒針が動きます。1秒単位まで正確に読みやすい。夜間はコチコチ音が気にならないよう秒針停止機能付きです。

付属品取扱説明書、保証書材質プラスチック、ガラス質量(g)630寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×53表示方式アナログ機能電波時計、ステップ秒針、夜間秒針停止機能(午後10時~午前6時)電池単3アルカリ乾電池×1RoHS指令(10物質対応)対応電波時計夜間秒針停止内容量1台
取扱説明書:(0.29MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44209070W-781 WH-Z
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【MAG】電波時計の合わせ方/電波時計が合わない時は
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: 自宅内容、裏庭作業場用に使用
不動産業

見渡せばどこにいても時間がわかるように設置しているあちこちにあるので電波時計は重宝しています。

2024-12-02
用途: 打合せ部屋の時計
教育・研究機関

電波時計が安く手に入り助かりました。発送もとても早かったです。

対象商品 : 44209070
2024-02-11
用途: 時間を見る.
愛知学院大学歯学部高齢者歯科学講座医療・福祉・介護関連業

デザインがシンプル.時間の視認性が良好です.さらに,電波時計なので,時間に狂いがないのがいい.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする