MAG自動点灯デジアナ目覚まし時計 レイ

MAG自動点灯デジアナ目覚まし時計 レイ - MAG(ノア精密)MAG自動点灯デジアナ目覚まし時計 レイ - MAG(ノア精密)MAG自動点灯デジアナ目覚まし時計 レイ - MAG(ノア精密)MAG自動点灯デジアナ目覚まし時計 レイ - MAG(ノア精密)
(1件のレビュー)

暗い場所ではライトが自動で点灯。時刻の見やすい目覚まし時計です。
滑らかに動く連続秒針でコチコチ音が気になる方にもおススメです。温湿度表示付で快適な空間作りの目安チェックが出来便利です。
光の明暗をセンサーが感知して暗くなるとライトが自動点灯します。

付属品取扱説明書、保証書材質プラスチック、ガラス質量(g)200表示方式デジタル/アナログ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×122×60機能電子音アラーム、スヌーズ、連続秒針、ライト、ライト自動点灯(明暗センサー)、自動点灯ON/OFF機能、温度表示(-19.9~+50℃)、湿度表示(10~90%RH)電池単3アルカリ乾電池×2湿度計RoHS指令(10物質対応)対応アラーム温度計ライト機能内容量1台
取扱説明書:(0.97MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44209079T-786 WH-Z
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-17
用途: 単なる目覚まし時計として
教育・研究機関

金額からしてかなりクオリティが高かったです。満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする