曜日別特売

LEDioc ProWorks (レディオック プロワークス) LEDパイプライト 一般形

LEDioc ProWorks (レディオック プロワークス) LEDパイプライト 一般形 - 岩崎電気

工事不要・簡単取付・耐衝撃性能

用途IP23 防雨構造仕様付属線:VCT 1.25-3c 1m 防水プラグ付材質グローブ:ポリカーボネート、締付金具:ステンレス、端部キャップ:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-5~40周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)50000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)80保護等級IP23寸法(Φ×mm)35×1260色温度(K)4000光色白色RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)2000電球の種類LED内容量1台
注意
※正弦波以外の発電機では使用できません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(kg)
電圧(V)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44209106EKL01401/WSAN2防水プラグ:200V0.52200~240対応14142.8
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44209097EKL01401/WSAN1防水プラグ:100V0.48100専用14.1141.8
オープン
6,798
7,478(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする