曜日別特売

LEDioc ProWorks (レディオック プロワークス) LEDパイプライト 停電補償形

LEDioc ProWorks (レディオック プロワークス) LEDパイプライト 停電補償形 - 岩崎電気LEDioc ProWorks (レディオック プロワークス) LEDパイプライト 停電補償形 - 岩崎電気

工事不要・簡単取付・耐衝撃性能

用途IP23 防雨構造仕様付属線:VCT 1.25-3c 1m 防水プラグ付材質グローブ:ポリカーボネート、締付金具:ステンレス、端部キャップ:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-5~40周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)50000(光束維持率80%)保護等級IP23寸法(Φ×mm)35×1260充電時間(時間)バッテリー:5RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間バッテリー:約60分電球の種類LED充放電回数(回)バッテリー:1000内容量1台
注意
※正弦波以外の発電機では使用できません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(kg)
電圧(V)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44209115EKLP01401A/WSAN1防水プラグ:100V0.86100専用17.3115.6
オープン
28,980
31,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
44209124EKLP01401A/WSAN2防水プラグ:200V0.9200~240対応17.2116.2
オープン
22,980
25,278(税込)
100日以内出荷
返品不可
44209140EKLP01401A/GSAN1防水プラグ:100V0.86100専用17.379.1
オープン
28,980
31,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
44209149EKLP01401A/GSAN2防水プラグ:200V0.9200~240対応17.279.6
オープン
22,980
25,278(税込)
100日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする