茂木和哉 水アカ洗剤

茂木和哉 水アカ洗剤 - LEC(レック)茂木和哉 水アカ洗剤 - LEC(レック)茂木和哉 水アカ洗剤 - LEC(レック)茂木和哉 水アカ洗剤 - LEC(レック)茂木和哉 水アカ洗剤 - LEC(レック)茂木和哉 水アカ洗剤 - LEC(レック)茂木和哉 水アカ洗剤 - LEC(レック)茂木和哉 水アカ洗剤 - LEC(レック)
(10件のレビュー)

テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が水垢落としにかけた20年の集大成!
普通の洗剤では落ちない汚れを落とす!「茂木和哉」は秋田の温泉施設の超ガンコな水垢を落とすために開発された強力な水垢洗剤です。
酸と研磨剤のハイブリッド洗浄で、ガンコな水垢を簡単に、安全に落とす弱酸性タイプのクレンザーです。
水垢以外にもサビや焦げなども洗浄できます。
絶妙な粒子の研磨剤を選定することで、汚れが劇的に落ちるのに傷がつきにくいクレンザーの理想形ができました。200mL(品番:C00181)とお試しサイズの80mL(品番:C01089)がございます。

用途
浴室の鏡、カラン(蛇口)、バスタブ、台所のシンクの水アカやウロコ汚れ、くすみ取り。
フライパン、鍋、グリル、IHクッキングヒーターの焦げ付き、吹きこぼし跡。
自転車、ゴルフドライバー、工具、スチール棚、キャンプ用品のサビ、くもり。
便器の黄ばみ、尿石、水アカ、スジ汚れ。
金属仏具のくすみ、くもり、黒ずみ。
仕様【使えないもの】曇り止め加工など特殊加工された鏡、プラスチック製やステンレス製などガ ラス製以外の鏡、浴室以外の鏡やガラス、 自動車、プラスチック製品、光沢のあるステンレス製品、光沢のあるバスタブ、大理石(人工大理石を含む)。シリーズ茂木和哉液性弱酸性商品タイプクレンザー
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
成分
内容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44210330C010891個(80mL)研磨材(50%)、スルファミン酸、有機溶剤、増粘剤80
オープン
989
1,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
67280562C001811個(200mL)研磨剤(50%)、スルファミン酸、有機溶剤、増粘剤200
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
67280562C0018144210330C01089C00181 茂木和哉 水アカ洗剤 LEC(レック) 44210330茂木和哉 水アカ洗剤LEC(レック)1個(80mL)
989
欠品中
税込1,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67280562
2023-11-14
用途: サッシ枠の水垢
卸売・小売業

何度もチャレンジし、しばらくおいたりしましたが。全く取れなかった。

対象商品 : 67280562
2023-05-30
用途: 清掃
サービス業

ずっとお勧めで愛用してましたが、最近他社さんのに乗り換えました。
使用感は同じように感じます。値段もさほど変わりません。
どちらも鏡磨きで使ってます。
よほどひどく無い限り綺麗になります。

対象商品 : 67280562
2020-02-29
用途: 主に風呂場の鏡
その他業種

今まで使用した商品と違い良く水垢が取れるように思う。

1が参考にしています
対象商品 : 67280562
2019-01-28
用途: 水回りの水あか落とし
教育・研究機関

家内に頼まれて購入しました。やはり話題になるだけあって、効果はてきめんでした。これまで落ちなかった水あかやくすみまでキレイに落とすことができました。

2が参考にしています
対象商品 : 67280562
2021-03-13
用途: 墓石

墓石の水垢取りに購入して、使って見たが、取れませんでした。
レビューで見たお風呂のガラス曇り止めに、使っています。

対象商品 : 67280562
2019-01-10
用途: 風呂場の清掃

従来の低価格のフロ用洗剤と変わりなかった。内容的にコスパが悪いと思う。

4が参考にしています
対象商品 : 67280562
2018-01-08
用途: キッチンのシンクの掃除につかいました。
株式会社美濃製作所

ステンレス部が、ミルミル、ピカピカに変身しました。
しかも、軽く、布につけて、擦っただけなのに。。。
ウレシイ!!
掃除が楽しくなりました!!

対象商品 : 67280562
2018-09-17
用途: 風呂の鏡
製造業

よく落ちました。新品みたいにピカピカになりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする