満点商会
消火器ボックス MHED-FTF-107
新角ベル対応可能 ベル別売
標準ステッカー(S-type)との併用をお薦めします。
色
ポリッシュホワイト
種類
全埋込型扉付
ブラケット
専用ブラケット:6-C
開口寸法(mm)
専用ブラケット使用時:W184×H682×D257(+2-0)
本体寸法(mm)奥行
244.2
本体寸法(mm)高さ
700
材質(ボディ)
スチール
本体寸法(mm)幅
201
色(扉)
ポリッシュホワイト
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44210418
MHED-FTF-107
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300