満点商会
消火器ボックス MHKD-CO-102
フックベル対応可能 ベル別売
標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
色
木目調化粧板
種類
全埋込型扉付 ノンブラケット施工対応型
ブラケット
専用ブラケット:3-D
開口寸法(mm)
ノンブラケット施工時:W267×H629×D180(+2-0)
本体寸法(mm)奥行
185
本体寸法(mm)高さ
641
材質(ボディ)
スチール
本体寸法(mm)幅
285
材質(扉)
木目調化粧板
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44210470
MHKD-CO-102
¥
30,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300