曜日別特売

消火器ボックス MHED-FL/MHED-RL

消火器ボックス MHED-FL/MHED-RL - 満点商会消火器ボックス MHED-FL/MHED-RL - 満点商会

フックベル対応可能 ベル別売

シルバーメタリック種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+1-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ853材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅270材質(扉)ポリカクリア内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44210506MHED-FL
26,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする