曜日別特売

消火器ボックス MHESD-F/MHESD-R

消火器ボックス MHESD-F/MHESD-R - 満点商会消火器ボックス MHESD-F/MHESD-R - 満点商会消火器ボックス MHESD-F/MHESD-R - 満点商会消火器ボックス MHESD-F/MHESD-R - 満点商会
(1件のレビュー)
種類半埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-E開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W257×H628×D85(+2-0)本体寸法(mm)奥行150本体寸法(mm)高さ740材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅270材質(扉)ポリカ(グレースモーク)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44210874MHESD-Fシルバーメタリック
28,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44210890MHESD-Rアイボリー
28,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44210890
2023-12-13
用途: 消火器の収納
医療・福祉・介護関連業

社内で使っていたものが経年劣化により破損してしまい、探していたところこちらで見つけました。こちらを使って固定したところ、サイズがピッタリでちょうどよかったです。どこにでもある商品でもないのでこういう取り扱いはうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする