満点商会
消火器ボックス MH-1855HL/B/W
標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
タイプ
扉なし
種類
据置型
本体寸法(mm)奥行
240
本体寸法(mm)高さ
280
本体寸法(mm)幅
240
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質(ボディ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44211066
MH-1855HL
ヘアライン
ステンレス
¥
13,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44211075
MH-1855B
シャインブラック
スチール
¥
9,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44211084
MH-1855W
ポリッシュホワイト
スチール
¥
9,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300