満点商会
消火器ボックス MHD-1100B/G/R
フックベル対応可能 ベル別売
標準ステッカー(S-type)との併用をお薦めします。
種類
屋内外対応
本体寸法(mm)奥行
167
本体寸法(mm)高さ
620
材質(ボディ)
ステンレス(扉)+アルミニウム(背面)
本体寸法(mm)幅
264
材質(扉)
ステンレス
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44211206
MHD-1100B
シャインブラック
¥
33,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44211215
MHD-1100G
グレー
¥
31,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44211224
MHD-1100R
レッド
¥
33,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300